Vaso de impacto de 1 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta
Llave vaso impacto de 1 pulgada, mét., hex., corta
VASO IMPACTO 1"SW41 WURTH
Nº de art.
071415 41
EAN 4011231711128
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1 inch |
Ancho de llave | 41 mm |
Longueur (L1) | 68 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 61 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 54 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 21 mm |